Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /

Cod. Rexel
DKC052100153
Cod. Produttore
052100153
Cod. EAN
8054684003798

Informazioni di prodotto

Serie SMY - Portello in alluminio per palo diam. 101-114 mm, feritoia 38x132 mm, testate semitonde
Descrizione del produttore: Corpo portello in lega di alluminio UNI EN 1706 AC – 46100 DF pressocolata di forma e bordi arrotondati, spessore minimo 2,5 mm. Trattamento delle superfici mediante granigliatura metallica. Viti di serraggio staffe in acciaio inox AISI 304. Preservazione antiossidante nella zona vite di serraggio staffe mediante bussola in materiale termoplastico. Guarnizione di tenuta in poliuretano espanso resistente agli utenti atmosferici ed ai raggi UV. Viti di serraggio staffe con testa semisferica ad impronta triangolare brevettata, a lati semirotondi, con chiave specifica in dotazione. Grado di protezione IP 54 secondo CEI EN 60529, IK 10 secondo CEI EN 62262.

larghezza

65 mm

altezza

158 mm

profondità

11 mm

Protezione della superficie

Non trattato

peso

0,178 kg

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Portello del palo

materiale

Alluminio

adatto per diametro tubo

101 mm

Produttore

DKC

Portello in alluminio SMY per palo diam. 101-114 mm con feritoia 38x132 mm, protezione IP54 IK10, uso illuminazione esterna