Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /

Cod. Rexel
DKC052300159
Cod. Produttore
052300159
Cod. EAN
8054684003910

Informazioni di prodotto

Serie SMW - Portello in alluminio per palo diam. 127-168 mm, feritoia 45x186 mm, testate semitonde
Descrizione del produttore: Corpo portello in lega di alluminio UNI EN 1706 AC – 46100 DF pressocolata di forma e bordi arrotondati, spessore minimo 2,5 mm. Trattamento delle superfici mediante granigliatura metallica. Viti di serraggio staffe in acciaio inox AISI 304. Preservazione antiossidante nella zona vite di serraggio staffe mediante bussola in materiale termoplastico. Guarnizione di tenuta in poliuretano espanso resistente agli utenti atmosferici ed ai raggi UV. Viti di serraggio staffe con testa semisferica ad impronta triangolare brevettata, a lati semirotondi, azionabile con chiave specifica in dotazione. Grado di protezione IP 54 secondo CEI EN 60529, IK 10 secondo CEI EN 62262.

larghezza

72 mm

altezza

213 mm

profondità

11 mm

Protezione della superficie

Non trattato

peso

0,21 kg

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Portello del palo

materiale

Alluminio

adatto per diametro tubo

127 mm

Produttore

DKC

Portello in alluminio SMW per palo diam. 127-168 mm con feritoia 45x186 mm IP54 IK10 uso illuminazione