Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /

Cod. Rexel
DKC052300001
Cod. Produttore
052300001
Cod. EAN
8054684003897

Informazioni di prodotto

Serie SMV - Portello in alluminio per palo ottagonale, feritoia 45x186 mm
Descrizione del produttore: Corpo portello in lega di alluminio UNI EN 1706 AC – 46100 DF pressocolata. Viti di serraggio staffe in acciaio inox AISI 304. Staffe di fissaggio in lega di alluminio UNI EN 1706 AC – 46100 DF pressocolata con meccanismo di rotazione antiossidante a molla. Guarnizione in cloruro di poliammide (PVC) flessibile. Per applicazione su pali ottagonali di diametro circoscritto minimo 105 mm. Angolo di adattamento al palo 135°. Viti di serraggio staffe con testa semisferica con impronta triangolare brevettata, a lati semirotondi, azionabile con chiave specifica in dotazione. Grado di protezione IP 54 secondo CEI EN 60529, IK 10 secondo CEI EN 62262.

larghezza

62 mm

profondità

12 mm

Protezione della superficie

Non trattato

peso

0,24 kg

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Portello del palo

materiale

Alluminio

adatto per diametro tubo

105 mm

Produttore

DKC

Portello in alluminio SMV per palo ottagonale 45x186 mm IP54 IK10 fissaggio con staffe inox