Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /

Cod. Rexel
DKC052700077
Cod. Produttore
052700077
Cod. EAN
8054684004672

Informazioni di prodotto

Serie SMT - Portello in alluminio per palo diametro 145-200 mm, feritoia 85x200 mm
Descrizione del produttore: Grado di protezione IP30 secondo CEI EN 60529, IK 10 secondo CEI EN 62262.

larghezza

95 mm

altezza

219 mm

profondità

10 mm

Protezione della superficie

Non trattato

peso

0,3 kg

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Portello del palo

materiale

Alluminio

adatto per diametro tubo

145 mm

Produttore

DKC

Portello in alluminio SMT per palo diametro 145-200 mm feritoia 85x200 mm IP30 IK10