Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /

Cod. Rexel
DKC052700036
Cod. Produttore
052700036
Cod. EAN
8054684004665

Informazioni di prodotto

Serie SMT - Portello in alluminio per palo diametro 110-145 mm, feritoia 85x200 mm
Descrizione del produttore: Grado di protezione IP30 secondo CEI EN 60529, IK 10 secondo CEI EN 62262.

larghezza

95 mm

altezza

219 mm

profondità

19 mm

Protezione della superficie

Non trattato

peso

0,38 kg

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Portello del palo

materiale

Alluminio

adatto per diametro tubo

110 mm

Produttore

DKC

Portello in alluminio SMT per palo diametro 110-145 mm con feritoia 85x200 mm IP30 IK10