Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /

Cod. Rexel
DKC052400074
Cod. Produttore
052400074
Cod. EAN
8054684004115

Informazioni di prodotto

Serie SMS - Portello in alluminio per palo diametro 153-168 mm, feritoia 100x350 mm
Descrizione del produttore: Corpo portello in lega di alluminio UNI EN 1706 AC - 46100 DF pressocolata. Viti di serraggio staffe in acciaio inox AISI 304, con testa semisferica con impronta triangolare brevettata, a lati semirotondi, azionabile con chiave specifica in dotazione. Preservazione antiossidante nella zona vite di serraggio staffe mediante bussola in materiale termoplastico. Guarnizione di tenuta in poliuretano espanso resistente agli utenti atmosferici ed ai raggi UV. Grado di protezione IP 54 secondo CEI EN 60529, IK 10 secondo CEI EN 62262.

larghezza

134 mm

profondità

15 mm

Protezione della superficie

Non trattato

peso

0,63 kg

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Portello del palo

materiale

Alluminio

adatto per diametro tubo

153 mm

Produttore

DKC

Portello alluminio Serie SMS per palo 153-168 mm con guarnizione poliuretano IP54 IK10