Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /

Cod. Rexel
DKC052800042
Cod. Produttore
052800042
Cod. EAN
8054684004689

Informazioni di prodotto

Serie SMR - Portello in alluminio per palo diametro 127-140 mm, feritoia 81x202 mm
Descrizione del produttore: Corpo portello in lega di alluminio UNI EN 1706 AC – 46100 DF pressocolata. Viti di serraggio staffe in acciaio inox AISI 304. Trattamento delle superfici mediante granigliatura metallica o vernice epossidica a forno colore grigio RAL 7000 (serie SMS). Viti di serraggio staffe con testa semisferica ad impronta triangolare brevettata, a lati semirotondi, azionabile con chiave specifica in dotazione. Chiusura al palo con meccanismo antiossidante di facile manovrabilità.

larghezza

93 mm

altezza

226 mm

profondità

8 mm

Protezione della superficie

Non trattato

peso

0,23 kg

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Portello del palo

materiale

Alluminio

adatto per diametro tubo

127 mm

Produttore

DKC

Portello in alluminio SMR per palo diametro 127-140 mm con feritoia 81x202 mm per installazioni illuminazione esterna