Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /

Cod. Rexel
DKC052900057
Cod. Produttore
052900057
Cod. EAN
8054684004696

Informazioni di prodotto

Serie SML - Portello in alluminio per palo diametro 140-146 mm, feritoia 100x300 mm
Descrizione del produttore: Grado di protezione IP43 secondo CEI EN 60529, IK 10 secondo CEI EN 62262.

larghezza

112 mm

profondità

9 mm

Protezione della superficie

Non trattato

peso

0,44 kg

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Portello del palo

materiale

Alluminio

adatto per diametro tubo

140 mm

Produttore

DKC

Portello alluminio Serie SML per palo diametro 140-146 mm feritoia 100x300 mm IP43 IK10