›

SMARTHER AC PARETE BIANCO

Cod. Rexel BTIXW8003W
Cod. Produttore XW8003W
Cod. EAN 8005543679500

Informazioni principali

  • Alimentazione: 110-240 Vac
  • Assorbimento: 2 W max
  • Portata contatti: 5(2) A
  • Temperatura funzionamento: 5-40 °C
  • Grado inquinamento: 2
  • Protocollo Wi-Fi: 802.11b/g/n 2.4 GHz
  • Connessione remota: App Home + Control
  • Serie: SMARTHER

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il termostato connesso Smarther AC with Netatmo, in abbinamento con l\'app Home + Control, è un dispositivo che consente di regolare e monitorare con precisione e accuratezza la temperatura negli ambienti; tutta la programmazione e la maggior parte delle funzioni possono essere eseguite in modo semplice e intuitivo tramite l\'app. Grazie alla connessione Wi-Fi, il termostato può essere programmato e controllato da remoto; può anche visualizzare la temperatura, la velocità della ventola e l\'umidità misurate nella stanza. Il livello di temperatura può essere impostato localmente per il funzionamento manuale e può essere attivata la modalità Boost che permette di forzare l\'accensione del sistema per un tempo limitato (15, 30 o 45 minuti) indipendentemente dalla temperatura misurata e programmata.Il termostato Smarther AC con Netatmo può essere controllato anche con gli assistenti vocali Google, Amazon Alexa e Apple Home Kit.Dati tecnici:- Alimentazione da 110 a 240 Vac, 50/60 Hz;- Assorbimento massimo 2 W;- Sezione massima del cavo 1 x 1,5 mm²;- Temperatura di funzionamento da 5 a 40 °C;- Uscita a 1 contatto di commutazione libero da potenziale 5(2)A;- Tipo di funzionamento 1BU;- Indice di inquinamento 2;- Tensione impulsiva nominale 4 kV;- Dispositivo wireless conforme allo standard 802.11b/g/n, frequenza 2,4 - 2,4835 GHz, potenza di trasmissione minore di 20 dBm. Protocollo di sicurezza WEP/WPA/WPA2 IPv4;- Collegamento radio: comunicazione a corto raggio, frequenza 868 MHz/915 MHz, potenza di trasmissione minore di 25 mW e.r.p.;Installazione: a parete, utilizzando viti e tasselli adatti alle caratteristiche della superficie di installazione (muratura, cartongesso, piastrelle ecc.). È disponibile solo nella colorazione bianca.

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

126 mm

altezza

87 mm

profondità

28,1 mm

numero RAL

9003

collegamento

A tre/a quattro fili

con display

tipo di alimentazione elettrica

230 v

esecuzione del contatto

Contatto invertitore (NO/NC)

comando

Tasto

telecomando possibile

Idoneo all'apprendimento

tipo di orologio

Orologio settimanale

grado di protezione (IP)

IP20

Protocollo di comunicazione

Legato al marchio

Versione rilevatore/sonda

Altro

Classe del termostato

IV

Consumo di corrente in modalità stand-by (solstand-by)

2 W

Adatto per il controllo del riscaldamento a distanza

Ventilazione

Tipo di regolazione on/off

Tensione max. dei contatti

240 V

Caratteristiche di comando

PID

Modello orologio

Digitale

Temperatura leggibile

Numero programmi di commutazione

10

Max. carico di contatto

5 A

Differenza regolabile

Adatto per il riscaldamento

Adatto per raffrescamento

intervallo di misura

0 ... 40 °C

Valore differenziale

0,1 ... 1 K

Serie

SMARTHER

SMARTHER AC PARETE BIANCO