Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
OVOVA48909
Cod. Produttore
OVA48909
Cod. EAN
3606485850764

Informazioni di prodotto

Exiway Smartbeam Incasso, IP42, Autoalimentato Standard, SE-SA, 220lm SE, 220lm SA, 1,5h, Via di esodo, illuminazione di sicurezza

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Spotled ad incasso di illuminazione di emergenza 1.5h per vie di esodo La sorgente di questo dispositivo è un LED. Ha un'autonomia di 1,5 ore e 220 lm luminosi per 1 ora. È dotato di controllo remoto con alimentazione permanente e non permanente. Viene utilizzato in condizioni di emergenza. Il tempo di carica di questo dispositivo è di 12 ore. È dotato di un collegamento a 3 fili. Dispone di un LED locale che indica il collegamento per la ricarica. Versione Teatro con flusso luminoso al 50% con selettore interno La sua tensione operativa Ue di 230VCA con 50/60Hz. Il consumo energetico è di 4,9 VA di rete e 3 W di batteria interna. Questo dispositivo consente il montaggio a controsoffitto incassato. Le dimensioni sono (L) 90 mm x (A) 90 mm x (P) 32 mm. Pesa 260 g. Il colore di questo dispositivo è bianco. È in policarbonato. La temperatura di funzionamento è compresa tra 0 e +40°C. Raggiunge i gradi di protezione IP20, IP42 e IK04. Exiway smartbeam ha un impatto estetico molto basso. Batteria LiFePO4, con una durata prevista fino a 8 anni. Riduzione del numero di elementi fissi necessari. Conforme alle normative europee e facile installazione senza accessori. Questo dispositivo è conforme agli standard CE ed ENEC.

temperatura del colore

5000 K

tipo di collegamento

raccordo a innesto

funzione

EV014457

tipo di montaggio

montaggio esterno/incassato

classe di protezione

II

condizione dell’accumulatore

ioni di litio

corpo luminoso

LED non sostituibile

materiale della scatola

plastica

numero di poli

5

colore della scatola

bianco

adatto per tipo di marcatura

lastra in vetro acrilico

tipo di tensione

AC

prestazioni del sistema

3

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

alimentazione

remoto (batteria singola)

con corpo luminoso

tensione nominale

230 V

con collegamento per commutatore a distanza (VDE 0100-718, VDE 0108-100)

grado di protezione (IP)

IP20

resistenza agli urti

IK04

tipo di circuito

funzione continua/attesa

diametro esterno

90 mm

flusso luminoso effettivo

220 lm

sezione del conduttore

2.5

Serie

Exiway_Smartbeam

con telecomando

regolazione costante del flusso luminoso

Produttore

Exiway Smartbeam Incasso, IP42, Autoalimentato Standard, SE-SA, 220lm SE, 220lm SA, 1,5h, Via di esodo, illuminazione di sicurezza

€ 105,21 x 1 pz.
(pz.)
Ricevi 1 pz. entro 2gg lav.