Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TESR3B261BD
Cod. Produttore
SR3B261BD
Cod. EAN
3389110549980

Informazioni di prodotto

Il modulo logico Zelio Logic SR3 garantisce efficienza e semplicità per installatori e utenti finali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione su guida DIN
  • Connessioni sicure con morsetti a vite
  • Programmazione semplice e intuitiva

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie al funzionamento a 24 V DC
  • Controllo e monitoraggio affidabili di sistemi di automazione
  • Display LCD per diagnosi rapide e intuitive

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il controller compatto / programmabile Zelio Logic SR3 di Schneider Electric utilizza una tensione di alimentazione di 24 V di corrente continua, ha 26 ingressi/uscite con morsetti a vite. Dispone di un orologio integrato e di un display LCD. Questo modulo logico compatto programmabile è ideale per la gestione, il controllo remoto o il monitoraggio di sistemi di automazione semplici. È adatto sia per applicazioni industriali che commerciali. È dotato di un fattore di forma compatto che consente l'installazione su guida DIN. Offre inoltre funzioni semplici di programmazione, visualizzazione e diagnostica dei malfunzionamenti del display e dei pulsanti di navigazione.

larghezza

124,6 mm

altezza

90 mm

profondità

59,5 mm

ampliabile

corrente di commutazione

8 A

con temporizzatore

assorbimento di potenza

6 W

con display

numero di ingressi digitali

16

numero di uscite digitali

10

numero di ingressi analogici

6

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

numero di interfacce HW seriali RS232

1

numero di interfacce HW altre

1

con uscita relè

Adatto per montaggio su guida portante

grado di protezione (IP)

IP20

categoria secondo EN 954-1

1

montaggio frontale possibile

montaggio a parete/diretto possibile

apparecchio base

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Serie

Zelio Logic SR2 SR3

Produttore

Smart relay modulare 26 I/O 24VDC orologio

€ 250 x 1 pz.
(pz.)