Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
larghezza
72 mm
altezza
90 mm
profondità
59,5 mm
corrente di commutazione
8 A
assorbimento di potenza
1,1 W
numero di ingressi digitali
8
numero di uscite digitali
6
Tipo di tensione (tensione di alimentazione)
DC
con uscita relè
Adatto per montaggio su guida portante
grado di protezione (IP)
IP20
categoria secondo EN 954-1
1
montaggio frontale possibile
montaggio a parete/diretto possibile
apparecchio per ampliamento
apparecchio base
tensione di alimentazione DC
24 ... 24 V
Serie
Zelio Logic SR2 SR3
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te