Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TESR3XT43BD
Cod. Produttore
SR3XT43BD
Cod. EAN
3389119203968

Informazioni di prodotto

Il modulo di espansione Zelio Logic SR3 offre soluzioni efficienti per l'ampliamento degli I/O analogici.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione semplice su guida DIN
  • Morsetti a vite per un cablaggio rapido e sicuro
  • Compatto, ottimizza lo spazio nel quadro elettrico

Vantaggi per il cliente finale:

  • Alimentazione a 24 V DC per risparmio energetico
  • Incrementa le funzionalità del sistema di controllo

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il modulo di espansione degli I/O analogici Zelio Logic SR3 di Schneider Electric utilizza una tensione di alimentazione di 24 V di corrente continua e dispone di 4 ingressi/uscite con morsetti a vite. Questi moduli di estensione I/O analogici Smart relè forniscono ai relè Zelio Logic ingressi e uscite aggiuntivi. È dotato di un fattore di forma compatto che consente l'installazione su guida DIN.

larghezza

35 mm

altezza

90 mm

profondità

59,5 mm

corrente di commutazione

0,02 A

assorbimento di potenza

1,1 W

numero di ingressi analogici

2

numero di uscite analogiche

1

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

Adatto per montaggio su guida portante

grado di protezione (IP)

IP20

categoria secondo EN 954-1

1

montaggio frontale possibile

montaggio a parete/diretto possibile

apparecchio per ampliamento

apparecchio base

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Serie

Zelio Logic SR2 SR3

Produttore

Espansione 4 I/O analogici 24VDC Zelio