Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TESR2MEM02
Cod. Produttore
SR2MEM02
Cod. EAN
3389119204019

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Cartuccia memoria EEPROM
  • Firmware supportato: Versione ≤ 3.0
  • Tipo accessorio: Parti separate
  • Peso netto: 0,01 kg
  • Dimensioni confezione: 8x13,5x1 cm
  • Garanzia: 18 mesi
  • Confezione: 1 pezzo per unità
  • Serie: Zelio Logic SR2/SR3

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questa cartuccia di memoria Zelio Logic SR2 di Schneider Electric consente di memorizzare dati e parametri del relè Zelio Logic in uso Questa cartuccia di memoria è progettata per i relè Zelio Logic con versione firmware superiore alla 3,0.

supporto di memoria

Altro

tipo di memoria

EEPROM

dimensione memoria

128 KILOBYTE

Serie

Zelio Logic SR2 SR3

Produttore

Cartuccia memoria - Per firmware Smart relay Zelio Logic - Per v 3.0 - EEPROM