Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TESR2B121B
Cod. Produttore
SR2B121B
Cod. EAN
3389110549157

Informazioni di prodotto

Il modulo logico Zelio Logic SR2B offre soluzioni efficienti per automazione con installazione semplice e rapida.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Montaggio compatto su guida DIN
  • Morsetti a vite per collegamenti sicuri e veloci
  • Programmazione intuitiva con display LCD integrato

Vantaggi per il cliente finale:

  • Controllo e monitoraggio affidabile di sistemi automatizzati
  • Consumo energetico ottimizzato a 24 V AC
  • Adatto a molteplici applicazioni industriali e commerciali

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il controller programmabile / modulo intelligente compatto Zelio Logic SR2B di Schneider Electric utilizza una tensione di alimentazione di 24 V di corrente alternata, dispone di 12 ingressi/uscite con morsetti a vite, un orologio integrato e un display LCD. Questo relè programmabile compatto è ideale per la gestione, il controllo remoto o il monitoraggio di sistemi di automazione semplici. È adatto sia per applicazioni industriali che commerciali. È dotato di un fattore di forma compatto che consente l'installazione su guida DIN. Offre inoltre funzioni semplici di programmazione, visualizzazione e diagnostica dei malfunzionamenti del display e dei pulsanti di navigazione.

larghezza

71,2 mm

altezza

90 mm

profondità

59,5 mm

corrente di commutazione

8 A

con temporizzatore

assorbimento di potenza

4 W

con display

numero di ingressi digitali

8

numero di uscite digitali

4

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

numero di interfacce HW seriali RS232

1

numero di interfacce HW altre

1

con uscita relè

Adatto per montaggio su guida portante

grado di protezione (IP)

IP20

categoria secondo EN 954-1

1

montaggio frontale possibile

montaggio a parete/diretto possibile

apparecchio base

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

24 ... 24 V

Serie

Zelio Logic SR2 SR3

Produttore

Smart relay 12 I/O 24VAC orologio display

€ 141,72 x 1 pz.
(pz.)