Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TESR2COM01
Cod. Produttore
SR2COM01
Cod. EAN
3389110550207

Informazioni di prodotto

Interfaccia di comunicazione - Per Smart relay Zelio Logic

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: L'interfaccia di comunicazione Schneider Electric SR2 ha una tensione di controllo bobina di 12-24 Vcc. È stato eseguito il backup della memoria flash. Questa interfaccia di comunicazione riflette la competenza di Schneider Electric nel modulo logico dal 1924, grazie alla compatibilità con il modulo logico. Può trasferire un programma, inviare un allarme via e-mail e inviare un allarme/ricevere un'istruzione.

larghezza

35 mm

altezza

90 mm

profondità

57 mm

corrente di commutazione

0,03 A

assorbimento di potenza

1,1 W

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

numero di interfacce HW seriali RS232

1

Adatto per montaggio su guida portante

grado di protezione (IP)

IP20

montaggio frontale possibile

apparecchio per ampliamento

apparecchio base

tensione di alimentazione DC

12 ... 24 V

Serie

Zelio Logic SR2 SR3

Produttore

Interfaccia comunicazione 12-24VDC Zelio