Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TESR3XT101BD
Cod. Produttore
SR3XT101BD
Cod. EAN
3389110550085

Informazioni di prodotto

Modulo di espansione compatto e versatile per sistemi Zelio Logic.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione semplice su guida DIN grazie al design compatto.
  • Morsetti a vite per un cablaggio rapido e sicuro.
  • Alimentazione a 24 V DC che facilita l'integrazione con impianti esistenti.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Espansione flessibile degli ingressi/uscite per adattarsi a diverse esigenze.
  • Maggiore efficienza e controllo grazie a ingressi/uscite aggiuntivi.
  • Risparmio energetico derivante da un sistema ottimizzato e modulare.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il modulo di estensione I/O digitale Zelio Logic SR3 di Schneider Electric utilizza una tensione di alimentazione di 24 volt di corrente continua e dispone di 10 ingressi/uscite con morsetti a vite. Questi moduli di estensione I/O digitali Smart relè forniscono ai relè Zelio Logic ingressi e uscite aggiuntivi. È dotato di un fattore di forma compatto che consente l'installazione su guida DIN.

larghezza

72 mm

altezza

90 mm

profondità

59,5 mm

corrente di commutazione

8 A

assorbimento di potenza

1,1 W

numero di ingressi digitali

6

numero di uscite digitali

4

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

con uscita relè

Adatto per montaggio su guida portante

grado di protezione (IP)

IP20

categoria secondo EN 954-1

1

montaggio frontale possibile

montaggio a parete/diretto possibile

apparecchio per ampliamento

apparecchio base

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Serie

Zelio Logic SR2 SR3