Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Illuminazione /
Informazioni di prodotto
adatto per montaggio a parete
adatto per fissaggio a soffitto
adatto al montaggio di traverse
adatto al montaggio di pedane / pavimenti
regolabilità
orientabile
corpo luminoso
LED non sostituibile
con corpo luminoso
apparecchio di servizio
apparecchio di servizio LED comandato da corrente
apparecchio di servizio incluso
tipo di dimmerazione
DALI
tensione nominale
220 V
corrente nominale
700 mA
prestazioni del sistema
320 W
temperatura del colore
5700 K
materiale della scatola
alluminio
esecuzione della superficie
opaco
colore della scatola
grigio
riflettore
ultra brillante
ripartizione della luce
asimmetrico
angolo di irraggiamento
a fascio largo 40-80°
lunghezza
490 mm
larghezza
420 mm
altezza/profondità
210 mm
classe di protezione
I
grado di protezione (IP)
IP66
resistenza agli urti
IK08
tipo di tensione
AC
flusso luminoso effettivo
48000 lm
colore della luce
bianco
grado di resa del colore
70-79 (classe 2A)
adatto per applicazione
superficie
rivestito a polvere
materiale della copertura
vetro strutturato
uscita della luce
diretto
efficienza luminosa della lampada
118
fattore di potenza
0.9
numero di poli
5
sezione conduttore collegabile
1
tipo di collegamento
morsetto a innesto
Serie
LIGHTING,PROIETTORI
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te