Prodotti / Illuminazione /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWP2174CS
Cod. Produttore
GWP2174CS
Cod. EAN
8034035005619

Informazioni di prodotto

SMARTPRO2.0 1M 4000K CRI70 A1 1-10V CL1
Smart [PRO] 2.0 - Apparecchi per proiezione LED di media ed alta potenza - Smart [PRO] 2.0 è la nuova gamma di proiettori a LED progettati per specifiche applicazioni quali strutture sportive e grandi spazi esterni. Grazie all'impiego di sorgenti LED CSP, sono migliorate le performance illuminotecniche dei prodotti, si è semplificata l'installazione, si riducono i costi di manutenzione e si ottiene un notevole risparmio energetico, sia per progetti complessi che per piccole installazioni.

adatto per montaggio a parete

adatto per fissaggio a soffitto

adatto al montaggio di traverse

adatto al montaggio di pedane / pavimenti

regolabilità

orientabile

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

apparecchio di servizio incluso

tipo di dimmerazione

1-10 V

tensione nominale

220 V

corrente nominale

700 mA

prestazioni del sistema

165 W

temperatura del colore

4000 K

materiale della scatola

alluminio

esecuzione della superficie

opaco

colore della scatola

grigio

riflettore

ultra brillante

ripartizione della luce

asimmetrico

angolo di irraggiamento

a fascio largo 40-80°

lunghezza

240 mm

larghezza

370 mm

altezza/profondità

100 mm

classe di protezione

I

grado di protezione (IP)

IP66

resistenza agli urti

IK08

tipo di tensione

AC

flusso luminoso effettivo

20000 lm

colore della luce

bianco

grado di resa del colore

70-79 (classe 2A)

adatto per applicazione

superficie

rivestito a polvere

materiale della copertura

vetro strutturato

uscita della luce

diretto

efficienza luminosa della lampada

121

fattore di potenza

0.9

numero di poli

5

sezione conduttore collegabile

1

tipo di collegamento

morsetto a innesto

Serie

LIGHTING,PROIETTORI

Produttore

SMART PRO 1M 4000K CRI70 TYPE A1 1-