Prodotti /

Cod. Rexel
AITC127402
Cod. Produttore
127402
Cod. EAN
8010703372702

Informazioni di prodotto

Alimentatori elettronici in corrente continua con DIP-SWITCH
Descrizione del produttore: L'alimentatore LED SMART 70 è progettato per garantire un'efficiente alimentazione di dispositivi a LED, assicurando stabilità e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Questo componente elettrico è ideale per l'uso in impianti che richiedono una gestione precisa dell'energia, contribuendo a ottimizzare il consumo e la durata dei LED. Grazie alla sua tecnologia avanzata, l'alimentatore supporta una distribuzione costante della corrente, riducendo i rischi di sovraccarico e migliorando la sicurezza complessiva dell'impianto.

esecuzione

statico

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

scatola

alloggiamento in plastica

grado di protezione (IP)

IP20

classe di protezione

I

corrente d’uscita

300 mA

gamma di tensione d’uscita

25 V

adatto per tensione continua (lato primario)

adatto per corrente costante

altezza

30 mm

larghezza

76 mm

lunghezza

129 mm