Prodotti /

Cod. Rexel
AITC122219
Cod. Produttore
122219
Cod. EAN
8010703360327

Informazioni di prodotto

Alimentatori elettronici in corrente continua con DIP-SWITCH
Descrizione del produttore: Alimentatore LED SMART 50 BI progettato per garantire un'efficiente alimentazione di sistemi di illuminazione a LED. Caratterizzato da un design compatto e affidabile, assicura una potenza costante e stabile per applicazioni elettriche residenziali e commerciali. Ideale per l'integrazione in impianti moderni, supporta un funzionamento sicuro e duraturo, ottimizzando il consumo energetico e migliorando la resa luminosa dei dispositivi collegati.

lunghezza

110 mm

larghezza

64 mm

altezza

30 mm

adatto per corrente costante

adatto per tensione continua (lato primario)

gamma di tensione d’uscita

10 V

corrente d’uscita

350 mA

classe di protezione

I

grado di protezione (IP)

IP00

scatola

alloggiamento in plastica

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

esecuzione

statico