Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi Metallici e accessori /

Cod. Rexel
CP2046535
Cod. Produttore
2046535
Cod. EAN
4012195781448

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: SM25W FT tubo filettato
  • Norma: EN 61386-1
  • Filettatura: DIN EN 60423
  • Protezione: meccanica cavi
  • Classe corrosione: 4 (alta)
  • Superficie interna: priva di residui
  • Incluso: 1 manicotto giunzione
  • Serie: Metal pipes

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Tubo filettato, per installazione elettrica secondo EN 61386-1, con estremità filettate secondo DIN EN 60423, per la protezione meccanica di cavi e conduttori. Superficie interna priva di residui di lavorazione. Classe di protezione contro la corrosione 4 (alta). L'articolo viene fornito compreso di 1 manicotto di giunzione.

Tipologia

Rigido

diametro esterno

25 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

collegamento 1

Manicotto

collegamento 2

Filettatura esterna metrica

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

incassato

a parete

installazione in calcestruzzo

macchine e installazione impianti

Adatto per installazione sotterranea (bitume, asfalto caldo)

Adatto per installazione sotterranea (massetto)

installazione all’aperto

parete forata

terreno

installazione in parete forata

Adatto per installazione su legno

installazione nel terreno

classe di resistenza a compressione

Extra pesante (classe 5 / 20 Joule)

montaggio a incasso

temperatura di impiego

-45 ... 400 °C

Serie

Metal pipes