Descrizione del prodotto
L'illuminazione Slimcover LED si distingue per l'estrema rapidità e facilità di installazione, unita a un design semplice ed elegante che la rende ideale per ambienti come uffici, hall e open space. Il corpo in alluminio estruso garantisce robustezza e leggerezza, mentre la resa luminosa di alta qualità crea effetti di luce suggestivi e uniformi. Il prodotto è conforme alle normative EN60598 e CEI 34-21, con grado di protezione secondo EN60529, e assicura un mantenimento del flusso luminoso all'80% per 50.000 ore (L80B20). Il fattore di potenza è superiore a 0,95 e la classificazione del rischio fotobiologico è esente, garantendo sicurezza e affidabilità nell'uso quotidiano. La colorazione bianca si integra facilmente in diversi contesti architettonici, valorizzando gli spazi con un'illuminazione efficiente e di qualità. Descrizione del produttore: SLIMCOVER WHITE 1837 M4 27W CELLD Bl catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.