Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Cod. Rexel
CP7097433
Cod. Produttore
7097433
Cod. EAN
4012196980420

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: SL 62 300 FT PASSERELLA
  • Longherone: laterale asolato
  • Bordo altezza: 40 mm
  • Pioli: trapezoidali saldati
  • Pioli: forati e aperti verso il basso
  • Carico testato: secondo IEC
  • Connettore: tipo SLV
  • Serie: SL Series

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Passerella per impianti navali con longherone laterale asolato con bordo di altezza pari a 40 mm con pioli trapezoidali saldati, forati, aperti verso il basso. Carico testato secondo IEC in combinazione con connettore tipo SLV.

colore

Zinco

larghezza

300 mm

altezza

40 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

peso

3,78 KILOGRAMMO_METRO

esecuzione del piolo

Profilo forato

perforazione laterale

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio

esecuzione del montante laterale

Profilo piatto

interasse dei pioli

300 mm

fissaggio dei pioli

Saldato

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 1.5 m

3000 NEWTON_METRO

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.0 m

2000 NEWTON_METRO

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.5 m

1000 NEWTON_METRO

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 3.0 m

600 NEWTON_METRO

Serie

SL Series

Produttore

SL 62 300 FT PASS. IMP.NAV. 40X310X