Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
CP3158640
Cod. Produttore
3158640
Cod. EAN
4012195256694

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Vite esagonale SKS 8X30 F
  • Uso: Fissaggio universale
  • Accessori: Dado e 2 rondelle
  • Serie: Bolts and hooks
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Vite a testa esagonale per il fissaggio universale di componenti strutturali. Con dado a testa esagonale e 2 rondelle.

colore

Zinco

forma della testa

Esagonale

Protezione della superficie

Zincato a caldo

Apertura chiave

13 mm

lunghezza della filettatura

30 mm

materiale

Acciaio

dimensione della filettatura metrica

8

passo della filettatura

1,25 mm

con dado

con rondella

interamente filettato

Serie

Bolts and hooks

Produttore

SKS 8X30 F VITE A TESTA ESAGONALE C