Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
CP6058647
Cod. Produttore
6058647
Cod. EAN
4012196061518

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Passerella portacavi
  • Bordo altezza: 85 mm
  • Serie: SKS Series
  • Tipo: Sistema passerelle pesanti
  • Codice prodotto: CP6058647
  • Quantità consigliata: 3
  • Applicazione: Portacavi industriale
  • Modello: SKS 820 FT

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: SKS 85 = sistema di passerelle pesanti con bordo di altezza pari a 85 mm.

colore

Zinco

larghezza

200 mm

Tipologia

Senza connettore

altezza

85 mm

tipo di connessione

Avvitato

Protezione della superficie

Zincato a caldo

peso

4,38 KILOGRAMMO_METRO

spessore del materiale

1,5 mm

perforazione laterale

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio

foro per montaggio nel pavimento

Sezione utilizzabile

18600 mm²

Tipo di prova di carico secondo IEC 61537

Tipo II

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 1.5 m

2800 NEWTON_METRO

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.0 m

2250 NEWTON_METRO

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.5 m

1500 NEWTON_METRO

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 3.0 m

750 NEWTON_METRO

Distanze di supporto possibili

1,5 ... 3 m

Serie

SKS Series

Produttore

SKS 820 FT PASSERELLA PORTACAVI SKS