Prodotti / Canalizzazioni /

Cod. Rexel
CP3156494
Cod. Produttore
3156494
Cod. EAN
4012195255857

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Vite esagonale
  • Dimensioni: 6x12 mm
  • Tipo: Testa esagonale
  • Accessori: Dado e 2 rondelle
  • Uso: Fissaggio universale
  • Serie: Bolts and hooks
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Vite a testa esagonale per il fissaggio universale di componenti strutturali. Con dado a testa esagonale e 2 rondelle.

colore

Zinco

forma della testa

Esagonale

Protezione della superficie

Zincato a caldo

Apertura chiave

10 mm

lunghezza della filettatura

12 mm

materiale

Acciaio

dimensione della filettatura metrica

6

passo della filettatura

1 mm

con dado

con rondella

interamente filettato

Serie

Bolts and hooks

Produttore

SKS 6X12 F VITE A TESTA ESAGONALE C