Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Filo Metallico ed accessori /

Cod. Rexel
CP6056296
Cod. Produttore
6056296
Cod. EAN
4012196060313

Informazioni di prodotto

  • Serie: SKS Series
  • Altezza bordo: 60 mm
  • Tipo: Passerella portacavi
  • Modello: SKS 630 FS
  • Struttura: Pesante
  • Uso: Industriale
  • Materiale: Metallo resistente
  • Installazione: Facile e sicura

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: SKS 60 = sistema di passerelle pesante con bordo di altezza 60 mm.

colore

Zinco

larghezza

300 mm

Tipologia

Senza connettore

altezza

60 mm

tipo di connessione

Avvitato

Protezione della superficie

Zincato a nastro

peso

4,57 KILOGRAMMO_METRO

spessore del materiale

1,5 mm

perforazione laterale

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio

foro per montaggio nel pavimento

Sezione utilizzabile

17800 mm²

Adatto per l'integrità del circuito

Tipo di prova di carico secondo IEC 61537

Tipo II

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 1.5 m

2650 NEWTON_METRO

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.0 m

1800 NEWTON_METRO

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.5 m

1150 NEWTON_METRO

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 3.0 m

500 NEWTON_METRO

Distanze di supporto possibili

1,5 ... 3 m

Serie

SKS Series

Produttore

SKS 630 FS PASSERELLA 60X300X3000 F