Prodotti / Canalizzazioni /

Cod. Rexel
CP6061559
Cod. Produttore
6061559
Cod. EAN
4012196062478

Informazioni di prodotto

  • Serie: SKS
  • Dimensioni: 110x550x3000 mm
  • Materiale: Acciaio (St)
  • Tipo: Passerella portacavi
  • Modello: Forato
  • Fissaggio: Con fascetta
  • Quantità consigliata: 3
  • Codice prodotto: CP6061559
Descrizione del produttore: Passerella portacavi SKS forato, con fascetta 110x550x3000, St, FS

larghezza

550 mm

Tipologia

Connettore fornito

altezza

110 mm

Protezione della superficie

Zincato a nastro

spessore del materiale

1,5 mm

perforazione laterale

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio

foro per montaggio nel pavimento

Sezione utilizzabile

60300 mm²

Produttore

SKS 155 FS PASSERELLA PORTACAVI SKS