Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
CP6061605
Cod. Produttore
6061605
Cod. EAN
4012196062539

Informazioni di prodotto

  • Altezza bordo: 110 mm
  • Tipo: Passerella portacavi
  • Serie: SKS Series
  • Struttura: Pesante
  • Uso: Industriale
  • Quantità consigliata: 3
  • Codice prodotto: CP6061605
  • Design: Robusto e durevole

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: SKS 110 = sistema di passerelle pesanti con bordo di altezza pari a 110 mm.

colore

Zinco

larghezza

100 mm

Tipologia

Senza connettore

altezza

110 mm

tipo di connessione

Avvitato

Protezione della superficie

Zincato a caldo

peso

3,89 KILOGRAMMO_METRO

spessore del materiale

1,5 mm

perforazione laterale

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio

foro per montaggio nel pavimento

Sezione utilizzabile

10800 mm²

Tipo di prova di carico secondo IEC 61537

Tipo II

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 1.5 m

3000 NEWTON_METRO

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.0 m

2400 NEWTON_METRO

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.5 m

1760 NEWTON_METRO

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 3.0 m

1200 NEWTON_METRO

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 4.0 m

800 NEWTON_METRO

Distanze di supporto possibili

1,5 ... 4 m

Serie

SKS Series

Produttore

SKS 110 FT PASSERELLA PORTACAVI SKS