Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
CP6408516
Cod. Produttore
6408516
Cod. EAN
4012196202157

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 10x60 mm
  • Tipo: Vite esagonale
  • Accessori: dado e 2 rondelle
  • Fissaggio: universale
  • Materiale: non specificato
  • Serie: SKS
  • Quantità consigliata: 20 pezzi
  • Applicazione: componenti strutturali

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Vite a testa esagonale per il fissaggio universale di componenti strutturali. Con dado a testa esagonale e 2 rondelle.

colore

Zinco

Protezione della superficie

Zincato a caldo

Apertura chiave

17 mm

materiale

Acciaio

dimensione della filettatura metrica

10

passo della filettatura

1,5 mm

con dado

con rondella

interamente filettato

Produttore

SKS 10X60 F VITE A TESTA ESAGONALE