› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

SKBD 20/MT-FLRP

Cod. Rexel CX2313452
Cod. Produttore 2313452
Cod. EAN 4046356451321

Informazioni principali

  • Interfaccia: 232/422/485
  • Conversione: Seriale a Ethernet
  • Protocollo supportato: TCP, UDP, Modbus
  • Software incluso: Com Port Redirector
  • Generazione: Seconda
  • Applicazioni: Gateway Modbus
  • Connessione: PPP supportato
  • Serie: FL COMSERVER UNI

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Seconda generazione FL COMSERVER UNI..., server unità seriali per la conversione di un'interfaccia seriale 232/422/485 in Ethernet, supporta applicazioni TCP, UDP, Modbus Gateway e PPP, incl. software Com Port Redirector e documentazione utente

Caratteristiche tecniche

larghezza

22,5 mm

altezza

99 mm

profondità

116 mm

assorbimento di potenza

2,4 W

Protocollo di supporto per TCP/IP

categoria di protezione antideflagrante per gas

Altro

SKBD 20/MT-FLRP