Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Marcatura Base & Locating /

Cod. Rexel
CX0803977
Cod. Produttore
0803977
Cod. EAN
4017918007867

Informazioni di prodotto

  • Tipo: portacartellini
  • Colore: trasparente
  • Montaggio: fascette
  • Diametro cavo: > 10 mm
  • Altezza campo testo: 9 mm
  • Larghezza campo testo: 20 mm
  • Serie: PKT

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Portacartellini, trasparente, in bianco, tipo di montaggio: Montaggio a fascette, diametro cavo: > 10 mm, altezza del campo di testo: 9 mm, larghezza del campo di testo: 20 mm

larghezza

20,3 mm

altezza

25,5 mm

materiale

Altro

Produttore

SK 5,08/2,8:FORTL.ZAHLEN 51-60