Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Cod. Rexel
DKC095767003
Cod. Produttore
095767003
Cod. EAN
8054684021280

Informazioni di prodotto

Acc. Serie CV4M-BV4M - Setto inferiore in vetroresina, con passacavi
Descrizione del produttore: Il prodotto DKC095767003 è un dispositivo di tipo SIV/CV4M ASS.ME SETTO realizzato in plastica di alta qualità. Questo articolo presenta una robustezza strutturale che garantisce una lunga durata nel tempo. La sua costruzione in plastica non trattata offre una protezione adeguata contro l'usura quotidiana. È progettato per un'installazione semplice e rapida, grazie alla sua tipologia di montaggio versatile. Il design del prodotto è studiato per garantire un'ottima funzionalità, rendendolo adatto a diverse applicazioni. La compatibilità con vari sistemi elettrici lo rende un'ottima scelta per chi cerca un componente affidabile e performante. La sua versatilità lo rende ideale per impieghi in contesti residenziali e commerciali, rispondendo alle esigenze di un'ampia gamma di utenti. Il prodotto è caratterizzato da un'attenzione particolare alla sicurezza e alla facilità d'uso, rendendolo una soluzione ideale per chi desidera un dispositivo efficiente e pratico.

larghezza

698 mm

altezza

198 mm

Perforato

Protezione della superficie

Non trattato

materiale

Plastica

Produttore

DKC

Setto inferiore in vetroresina con passacavi per serie CV4M-BV4M, robusto e versatile per impieghi elettrici residenziali e commerciali