Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Telecomandi Radio /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXARS8D18W
Cod. Produttore
XARS8D18W
Cod. EAN
3606480610318

Informazioni di prodotto

Trasmettitore ZART8D + base ZARB18W

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Questo radiocomando wireless con arresto di emergenza è ideale nelle situazioni in cui è necessario agire rapidamente perché un processo o una macchina funzionino correttamente o in cui i movimenti dell'operatore richiedono la massima ergonomia. Ha funzione di movimento e funzione di protezione del limitatore. Il suo schema è chiaramente distinguibile grazie ai colori vivaci. Il prodotto garantisce resistenza agli urti, alla corrosione e alle vibrazioni e tenuta alla polvere e all'acqua, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi. Il prodotto è composto da un telecomando ZART8D e da una base ZARB18W. Alte prestazioni. Conforme a norme e certificazioni internazionali (certificazione navale, IP66 IP67 IP69 IP69K, Tipo 4X).

numero di canali

50

trasmissione segnale

radio/infrarossi

tipo di montaggio

canale da incasso per apparecchi

con telecomando

esecuzione della superficie

non pertinente

portata

100 m

Serie

Harmony_eXLhoist

Produttore

Trasmettitore ZART8D + base ZARB18W