Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXARSK8D18W
Cod. Produttore
XARSK8D18W
Cod. EAN
3606480662416

Informazioni di prodotto

Kit XARS8D18W + caricabatteria + tracolla + cavo USB/RJ45 + software config.

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Questo radiocomando wireless con arresto di emergenza è ideale nelle situazioni in cui è necessario agire rapidamente perché un processo o una macchina funzionino correttamente o in cui i movimenti dell'operatore richiedono la massima ergonomia. Ha funzione di movimento e funzione di protezione del limitatore. Il suo schema è chiaramente distinguibile grazie ai colori vivaci. Il prodotto garantisce resistenza agli urti, alla corrosione e alle vibrazioni e tenuta alla polvere e all'acqua, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi. Il prodotto è composto da un telecomando ZART8D, una base ZARB18W, un caricabatterie, una cinghia a spalla, un cavo USB/RJ45 e un software di configurazione. Alte prestazioni. Conforme a norme e certificazioni internazionali (IP69K, IK03, Type 4X).

Serie

Harmony_eXLhoist

con telecomando

telecomando

numero di canali

50

trasmissione segnale

radio

portata

100 m

esecuzione della superficie

non pertinente

tipo di montaggio

canale da incasso per apparecchi

Produttore

Kit XARS8D18W + caricabatteria + tracolla + cavo USB/RJ45 + software config.