Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Telecomandi Radio /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXARS12D18W
Cod. Produttore
XARS12D18W
Cod. EAN
3606480610332

Informazioni di prodotto

Trasmettitore ZART12D + base ZARB18W

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il sistema di comando remoto wireless fa parte della gamma di radiocomandi wireless Harmony eXLhoist. È una combinazione di dispositivi di comando remoto (o trasmettitore ZART12D) e base (o ricevitore ZARB18W) che trasmette comandi e informazioni dall'operatore alla macchina e viceversa tramite trasmissione wireless. Il sistema XARS offre movimenti in 3 direzioni (ad esempio, sollevamento, ponte e carrello) a 2 velocità (bassa e alta) per ogni movimento. Il suo design innovativo e la posizione del pulsante sul dispositivo remoto consentono un funzionamento intuitivo e semplice con una sola mano. Il suo grado di protezione è IP65 per la stazione base e IP65 e NEMA 4 per il dispositivo di comando wireless. Peso: 2,1 kg. È progettato per applicazioni di movimentazione e sollevamento dei materiali. La base e il radiocomando wireless sono certificati UL/CSA, CE, EAC.

numero di canali

50

trasmissione segnale

radio/infrarossi

tipo di montaggio

canale da incasso per apparecchi

con telecomando

esecuzione della superficie

non pertinente

portata

100 m

Serie

Harmony_eXLhoist

Produttore

Trasmettitore ZART12D + base ZARB18W

Ricevi 1 pz. entro 1gg lav.

alert prodotto non rendibile Prodotto non rendibile

import
Contatta il punto vendita per un’offerta commerciale dedicata. Clicca qui