Descrizione del prodotto
Sistema di bloccaggio cavo realizzato in acciaio resistente, progettato per garantire la massima sicurezza nelle operazioni di isolamento e blocco. Il dispositivo presenta un corpo in materiale plastico di colore rosso, dotato di fori multipli per l’inserimento di lucchetti, che consente un fissaggio sicuro e personalizzabile. Il cavo flessibile in acciaio rivestito protegge da manomissioni e assicura una lunga durata anche in ambienti industriali. Ideale per applicazioni di sicurezza elettrica, questo sistema è un accessorio fondamentale per la gestione sicura di circuiti e apparecchiature, offrendo affidabilità e facilità d’uso. Descrizione del produttore: Impianto di blocco con cavo in acciaio, 3 m, rosso, e chiusura tramite ganascia di sicurezza, fino a 6 lucchetti. Temperatura di utilizzo: da -20 °C a 80 °C. Ø del cavo : 4,76 mm. Altezza anello: 15 mm. Ø max. dell'anello: 8 mm.