Prodotti /

CAME S.p.a. Automazione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
CJ001U1872
Cod. Produttore
001U1872
Cod. EAN
8050456059840

Informazioni di prodotto

KIT ARTICOLATO FAST70 2,3M 230V IRR LAM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Lunghezza max. anta 2,3 m - Peso max. anta 200 kg

Tipologia

A 2 battenti

peso max. del battente

300 kg

principio di azionamento

Elettromeccanico

tensione del motore

230 V