Prodotti /

CAME S.p.a. Automazione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
CJ001U1913
Cod. Produttore
001U1913
Cod. EAN
8050456052483

Informazioni di prodotto

KIT INTERRATO FROG 3,5M 230V 2 MOT

Documentazione tecnica

Cancelli a 2 ante battenti max. 3,5 m per anta - Peso max. anta 400 kg

tensione del motore

230 V