Prodotti /

Cod. Rexel
AITC127200
Cod. Produttore
127200
Cod. EAN
8010703359772

Informazioni di prodotto

Alimentatori elettronici regolabili in corrente continua con DIP-SWITCH
Alimentatore multipotenza fornito di dip-switch per la selezione della corrente in uscita. Alimentatore indipendente IP20 (SIRIO 100). Protetto in classe II contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti (SIRIO 100). Alimentatore da incorporare (SIRIO 100 BI). Utilizzabile per apparecchi di illuminazione in classe di protezione I e II (SIRIO 100 BI). PFC attivo. Entrata analogica per sensore termico. Corrente regolata ±5 % incluse variazioni di temperatura. Morsetti di entrata e uscita contrapposti (sezione cavo fino a 1,5 - 2,5 mm2 / AWG15 - AWG13). Serracavo su primario e secondario per cavi di diametro: min. 3 mm - max. 8 mm (SIRIO 100). Protezioni: termica e cortocircuito; contro le extra-tensioni di rete; contro i sovraccarichi. Protezione termica = C.5.a. I drivers sono disponibili con tropicalizzazione su richiesta (aggiungendo CC al codice articolo).

esecuzione

statico

tipo di dimmerazione

1-10 V

scatola

alloggiamento in plastica

grado di protezione (IP)

IP20

classe di protezione

II

corrente d’uscita

250 mA

gamma di tensione d’uscita

10 V

adatto per tensione continua (lato primario)

adatto per corrente costante

altezza

40 mm

larghezza

59 mm

lunghezza

240 mm