Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1033/426
Cod. Produttore
1033/426
Cod. EAN
8021156045556

Informazioni di prodotto

  • Colore: bianco
  • Materiale: ABS
  • Uso: interno
  • Funzione: sirena supplementare
  • Serie: UR1033/426
Sirena supplementare per interno, progettata per integrare sistemi di allarme elettrici con un segnale acustico potente e affidabile. Ideale per garantire una maggiore sicurezza negli ambienti interni, questa sirena si distingue per la facilità di installazione e la compatibilità con diversi impianti di sicurezza. Realizzata con materiali resistenti, assicura durata e prestazioni costanti nel tempo, contribuendo a una protezione efficace contro intrusioni e situazioni di emergenza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Sirena supplementare per interno, in ABS di colore bianco

profondità

42 mm

larghezza

100 mm

altezza

145 mm

corrente d’esercizio

0.26 A

tensione d’esercizio

12 V

colore

Bianco

visualizzazione

acustico

tipo di montaggio

struttura

Produttore

Sirena supplementare interno ABS bianco compatibile sistemi allarme