› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Sistemi antifurto via radio

Sirena Interna Bticino Netatmo

Cod. Rexel NTMNIS01-PRO
Cod. Produttore NIS01-PRO
Cod. EAN 3700730503006

Informazioni principali

  • Tipo: SIRENA INTERNA
  • Allarme: 110dB
  • Suoni: Preregistrati
  • Sensore: Vibrazione
  • Alimentazione: Pile o USB
  • Connessione: Bluetooth Low Energy
  • Compatibilità: App Home + Security
  • Serie: NTMNIS01-PRO

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Sirena Interna Intelligente con allarme da 110dB, suoni preregistrati e sensore di vibrazione per il rilevamento di manomissione. Alimentazione a pile o con cavo tramite il cavo micro USB (non incluso). Funziona solo con la Videocamera Interna Intelligente e deve essere installata nella stessa stanza: connessione wireless con la Videocamera Interna Intelligente tramite il Bluetooth Low Energy (BLE). Dichiarazione di conformità e dichiarazioni FCC. Compatibilità open-source. Funziona con l’App Home + Security.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

3 V

colore del corpo

Bianco

tipo di corrente

DC

volume

110 DECIBEL

corrente assorbita

0,0025 A

Materiale del corpo

Plastica

numero di toni

2

grado di protezione (IP)

IP50

Grado di protezione (NEMA)

1

Sirena Interna Bticino Netatmo