Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Sistemi antifurto via radio /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI4287
Cod. Produttore
4287
Cod. EAN
8005543590928

Informazioni di prodotto

Sirena da esterno radio 868MHz bidirezionale autoalimentata

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La sirena da esterno radio modello 4287 è un dispositivo di sicurezza caratterizzato da un design estremamente compatto e sottile, ideale per installazioni in esterno grazie al grado di protezione IP44. Funziona con tecnologia radio a 868 MHz e offre elevate prestazioni con massimo risparmio energetico, garantendo una pressione sonora superiore a 100 dBA a 1 metro e un segnale luminoso ad alta efficienza tramite LED dedicati. La sirena è gestita da un microcontrollore che monitora costantemente le condizioni operative e comunica con la centrale tramite segnale radio. È protetta contro aperture e manomissioni grazie a microswitch antirimozione e un sotto-coperchio metallico antisfondamento. Può essere alimentata con batteria alcalina 4239 da 7,5 Vdc - 8 Ah o con alimentatore esterno 12 Vdc - 0,5 Ah e batteria tampone ricaricabile da 6 Vdc - 1,2 Ah (batterie e alimentatori non inclusi). La sirena supporta una portata radio in aria libera fino a 300 metri, funziona in un intervallo di temperatura da -10 a +55 °C ed è idonea a condizioni di umidità fino al 95%. Le dimensioni sono 330 x 195 x 60 mm e il peso varia da 1,2 kg senza batterie a 1,5 kg con batterie installate. Questo prodotto rappresenta una soluzione affidabile per la segnalazione acustica e ottica in sistemi di allarme wireless, con un cicalino potente da 120 dB e un flash LED di colore bianco. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Sirena da esterno radio 868MHz bidirezionale autoalimentata, completa di ricetrasmettitore e protezione metallica zincata antisfondamento. Da abbinare alla batteria 7,5V - 8Ah art. 4239.

tipo di montaggio

Struttura

colore del corpo

Altro

tipo di corrente

DC

volume

100 DECIBEL

Tipo Lampada

LED

colore calotta

Bianco

tipo di segnale ottico

Flash

tipo di segnale acustico

Tono a impulsi

grado di protezione (IP)

IP44

tipo di segnalatore acustico

Cicalino

tensione nominale

7,5 ... 7,5 V

Produttore

Sirena esterno radio 868MHz bidirezionale autoalimentata sicurezza