Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1148/12
Cod. Produttore
1148/12
Cod. EAN
8021156051571

Informazioni di prodotto

  • Serie: Sinthesi S2
  • Tipo: Modulo 2 pulsanti
Modulo con due pulsanti della serie Sinthesi, progettato per l'installazione elettrica. Caratterizzato da un design funzionale e compatto, è ideale per il controllo di circuiti elettrici in ambienti residenziali o commerciali. Realizzato con materiali resistenti per garantire durata e affidabilità nel tempo, assicura un utilizzo sicuro e pratico. La sua configurazione a due pulsanti permette un controllo semplice e immediato delle funzioni elettriche collegate. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Modulo 2 pulsanti, Sinthesi S2

larghezza

90

lunghezza

90

con illuminazione

con targhetta del nome

colore

colore naturale del materiale

tipo di montaggio

incassato

materiale

alluminio

forma

rettangolare

Produttore

Modulo Sinthesi 2 Pulsanti per Citofoni Civili Residenziali