›

Ventilatore bagno SILENT DUAL 300 sensori umidità presenza

Cod. Rexel MESO5210641100
Cod. Produttore 5210641100
Cod. EAN 8413893491138

Informazioni principali

  • Voltaggio: 220-240V 50Hz
  • Protezione: IP45, Classe II
  • Motore: AC con protezione termica
  • Temperatura lavoro: -5°C a 40°C
  • Connessione: Diretta 2 fili (L, N)
  • Sensori: Presenza e umidità
  • Regolazione: Automatica intelligente
  • Serie: SILENT DUAL

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Autonomous and intelligent extractor fan for bathrooms. It automatically adjusts its performance to the ambient conditions and ventilation requirements via a presence detection sensor and a humidity sensor. SILENT DUAL incorporates an intelligent control algorithm to automatically adjust the settings according to the ambient conditions, without the need for user interaction. SILENT DUAL learns from its environment and operates accordingly.AC motor commissioned to achieve the required flow rate, minimizing consumption and noise levels to meet the exact ventilation requirement. Direct two-wire connection (L, N). 220-240V50Hz, IP45, class II, with thermal protection. Working temperature -5/40Supplied with removable backdraft shutterModel SILENT DUAL 300 (220-240V 50HZ) RE.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

composizione

Altro

colore

Bianco

Tipologia

Assiale

tensione nominale

230 V

Materiale del corpo

Plastica

volume trasportato

233 METROC_ORA

frequenza di rete

50 Hz

direzione

Sfiato

grado di protezione (IP)

IP45

Serie

SILENT DUAL

Ventilatore bagno SILENT DUAL 300 sensori umidità presenza