›

Materiale elettrico SILENT-300 CRZ silenzioso compatto per uso civile residenziale

Cod. Rexel MESO5210418900
Cod. Produttore 5210418900
Cod. EAN 8413893204998

Informazioni principali

  • Serie: SILENT
  • Design compatto e funzionale
  • Prestazioni affidabili e silenziose
  • Materiali di alta qualità
  • Adatto a installazioni silenziose
  • Durata nel tempo garantita
  • Elevata sicurezza d’uso
  • Ottimizzato per comfort acustico

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto SILENT-300 CRZ è un materiale elettrico progettato per garantire prestazioni affidabili e silenziose. Caratterizzato da un design compatto e funzionale, si adatta perfettamente a installazioni che richiedono efficienza e riduzione del rumore. La qualità dei materiali impiegati assicura durata nel tempo e sicurezza nell'uso, rendendolo ideale per applicazioni elettriche dove è fondamentale mantenere un ambiente tranquillo senza compromettere la potenza e l'affidabilità. Questo prodotto rappresenta una soluzione avanzata per chi cerca un equilibrio tra tecnologia e comfort acustico.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Applicazione murale/tubolare

composizione

Con interruttore ad azione ritardata regolabile

colore

Bianco

Tipologia

Assiale

tensione nominale

230 V

Materiale del corpo

Plastica

volume trasportato

257 METROC_ORA

frequenza di rete

50 Hz

direzione

Sfiato

grado di protezione (IP)

IP45

Serie

SILENT

Materiale elettrico SILENT-300 CRZ silenzioso compatto per uso civile residenziale