›

Silent-300 CHZ componente elettrico silenzioso per uso civile residenziale

Cod. Rexel MESO5210421300
Cod. Produttore 5210421300
Cod. EAN 8413893205032

Informazioni principali

  • Serie: SILENT
  • Funzionamento: silenzioso
  • Materiali: resistenti
  • Uso: professionale
  • Compatibilità: ampia
  • Prestazioni: affidabili
  • Efficienza: elevata
  • Durata: prolungata

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto SILENT-300 CHZ è un componente elettrico progettato per garantire prestazioni affidabili e silenziose. Ideale per installazioni che richiedono un funzionamento efficiente e ridotto livello di rumore, si distingue per la sua qualità costruttiva e la compatibilità con diversi sistemi elettrici. Questo dispositivo è realizzato con materiali resistenti che assicurano durata nel tempo e sicurezza nell'uso. La sua progettazione avanzata lo rende una soluzione versatile per applicazioni elettriche professionali.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Applicazione murale/tubolare

composizione

Con interruttore ad azione ritardata regolabile

colore

Bianco

Tipologia

Assiale

tensione nominale

230 V

Materiale del corpo

Plastica

volume trasportato

257 METROC_ORA

frequenza di rete

50 Hz

direzione

Sfiato

grado di protezione (IP)

IP45

Serie

SILENT

Silent-300 CHZ componente elettrico silenzioso per uso civile residenziale