›

Ventilatore SILENT-200 CHZ 220-240V 50Hz per impianti civili residenziali

Cod. Rexel MESO5210426200
Cod. Produttore 5210426200
Cod. EAN 8413893212030

Informazioni principali

  • Serie: SILENT
  • Funzionamento: silenzioso
  • Applicazioni: impianti elettrici
  • Installazione: semplice e sicura
  • Durata: elevata
  • Qualità: alta
  • Materiali: resistenti
  • Comfort acustico: ottimale

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto SILENT-200 CHZ rappresenta una soluzione avanzata nel settore dei materiali elettrici, progettata per garantire prestazioni affidabili e silenziose. Questo dispositivo è ideale per applicazioni che richiedono un funzionamento efficiente con ridotto livello di rumore, offrendo alta qualità e durata nel tempo. La sua struttura è concepita per integrarsi facilmente negli impianti elettrici, assicurando un'installazione semplice e sicura. La combinazione di tecnologia innovativa e materiali resistenti rende questo prodotto una scelta eccellente per chi cerca affidabilità e comfort acustico nelle soluzioni elettriche.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Applicazione murale/tubolare

composizione

Con interruttore ad azione ritardata regolabile

colore

Bianco

Tipologia

Assiale

tensione nominale

230 V

Materiale del corpo

Plastica

volume trasportato

177 METROC_ORA

frequenza di rete

50 Hz

direzione

Sfiato

grado di protezione (IP)

IP45

Serie

SILENT

Ventilatore SILENT-200 CHZ 220-240V 50Hz per impianti civili residenziali