›

Ventilatore SILENT-100 CZ Silver silenzioso per ambienti residenziali e commerciali

Cod. Rexel MESO5210415500
Cod. Produttore 5210415500
Cod. EAN 8413893203724

Informazioni principali

  • Serie: SILENT
  • Tensione: 230V 50Hz
  • Corrente max: 0,05 A
  • Grado protezione: IP45
  • Classe isolamento: B
  • Diametro scarico: 99 mm
  • Velocità ventilatore: 2400 RPM
  • Peso: 0,57 kg

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ventilatore SILENT-100 CZ SILVER caratterizzato da un design moderno e finitura color argento, ideale per l'installazione in ambienti che richiedono un'efficiente ventilazione con ridotto livello di rumorosità. Progettato per garantire un flusso d'aria ottimale mantenendo un funzionamento silenzioso, rappresenta una soluzione affidabile per il miglioramento della qualità dell'aria in spazi residenziali e commerciali. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, assicura durabilità e prestazioni costanti nel tempo.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Applicazione murale/tubolare

composizione

Standard

colore

Argento

Tipologia

Assiale

tensione nominale

230 V

Materiale del corpo

Plastica

volume trasportato

92 METROC_ORA

frequenza di rete

50 Hz

direzione

Sfiato

grado di protezione (IP)

IP45

Serie

SILENT

Ventilatore SILENT-100 CZ Silver silenzioso per ambienti residenziali e commerciali